AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11163420 VG!S Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisc - 11163420

copiacopia
Miele - MIE11163420 VG!S Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frisc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Potenza - 1450 W

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 2.3 l

  • Capacità unità caffè (tazze) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516139607

Codice prodotto

MIE11163420

Cod. produttore

11163420

Produttore

MIE

Modello:

Caffè / espresso / cappuccino

Tipo di costruzione:

Completamente automatica

Potenza:

1450 W

Capacità del sebatoio d'acqua:

2.3 l

Capacità unità caffè (tazze):

2

Sistema cappuccino:

Schiumatura del latte:

no

Tensione:

220...240 V

Sistema di pulizia automatico:

Capacità del contenitore porta-chicchi ( di caffè):

300 g

Colore base:

Acciaio Inox

Con display:

Funzione acqua calda:

Vapore rapido:

no

Serbatoio di caffè in polvere:

no

Filtro acqua:

no

Pad system:

no

Larghezza:

595 mm

Quantità tazze programmabile:

Macina regolabile:

Quantità caffè regolabile:

Sistema a capsule:

no

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Altezza:

455 mm

Profondità:

475 mm