AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11104120 VG!E Kompaktbackofen 12BA 49L Perf.Cl. V - 11104120

copiacopia
Miele - MIE11104120 VG!E Kompaktbackofen 12BA 49L Perf.Cl. V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore base - Grigio

  • Valore collegamento elettrico - 3200 W

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516132417

Codice prodotto

MIE11104120

Cod. produttore

11104120

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore base:

Grigio

Valore collegamento elettrico:

3200 W

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tensione:

220...240 V

Altezza di nicchia:

450...452 mm

Tipo di energia misurata:

Corrente

Frequenza:

50 Hz

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

456 mm

Calore superiore / inferiore:

Larghezza:

595 mm

Profondità:

569 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Funzionamento multifunzione:

Tipo di forno:

Completamente estendibile

Pulizia del forno:

Catalitica

Aria calda:

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Media (35-65 L)

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

80.7

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

0.85 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.61 kWh

Capacità utile:

49 l