AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11103200 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g

copiacopia
Miele - MIE11103200 VG!E Einbau-Vakuumierschublade 8L 14cm g

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 300 W

  • Massima larghezza pellicola - 250 mm

  • Colore base - Grigio

  • Tensione - 230...230 V

  • Tempo di saldatura regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516128151

Codice prodotto

MIE11103200

Cod. produttore

11103200

Produttore

MIE

Potenza:

300 W

Massima larghezza pellicola:

250 mm

Colore base:

Grigio

Tensione:

230...230 V

Tempo di saldatura regolabile:

Larghezza:

595 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

570 mm