AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11103110 VG!E SpeisenwArmer 6 Personen grifflos

copiacopia
Miele - MIE11103110 VG!E SpeisenwArmer 6 Personen grifflos

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore base - Grigio

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tensione - 230...230 V

  • Larghezza - 595 mm

  • Altezza - 141 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516128199

Codice prodotto

MIE11103110

Cod. produttore

11103110

Produttore

MIE

Colore base:

Grigio

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tensione:

230...230 V

Larghezza:

595 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

570 mm