AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11103100 VG!E SpeisenwArmer 6 Personen grifflos - 11103100

copiacopia
Miele - MIE11103100 VG!E SpeisenwArmer 6 Personen grifflos

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore base - Nero

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tensione - 230...230 V

  • Larghezza - 595 mm

  • Altezza - 141 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516128182

Codice prodotto

MIE11103100

Cod. produttore

11103100

Produttore

MIE

Colore base:

Nero

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tensione:

230...230 V

Larghezza:

595 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

570 mm