AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11050710 WAschetrockner Kondens WP 8kg Perf.Dry - 11050710

copiacopia
Miele - MIE11050710 WAschetrockner Kondens WP 8kg Perf.Dry

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di asciugatura - Condensazione

  • Capacità di carico (cotone) - 8 kg

  • Potenza - 1440 W

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Arresto della porta - Sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516094234

Codice prodotto

MIE11050710

Cod. produttore

11050710

Produttore

MIE

Sistema di asciugatura:

Condensazione

Capacità di carico (cotone):

8 kg

Potenza:

1440 W

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Arresto della porta:

Sinistra

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Comando:

Elettronico

Tipo di riscaldamento:

Pompa di calore

Tensione:

220...240 V

Colore di fondo schermo:

Acciaio Inox

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Larghezza:

596 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

777 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Volume del cesto:

130 l

Con illuminazione interna:

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione ora di avvio:

Continuo