AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE11049680 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe A ed - 11049680

copiacopia
Miele - MIE11049680 Waschmaschine 7kg 1600U Ablaufpumpe A ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Altezza con piano di lavoro - 850 mm

  • Arresto della porta - Destra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516094036

Codice prodotto

MIE11049680

Cod. produttore

11049680

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Arresto della porta:

Destra

Tipo di costruzione:

Altri

Colore di fondo schermo:

Acciaio Inox

Profondità:

714 mm

Potenza:

5500 W

Larghezza:

596 mm

Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:

Protezione del dispositivo:

16 A

Raccordo acqua calda:

Indicatore del tempo residuo:

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:

Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:

44 %

Classe di efficacia di centrifugazione:

A

Preselezione ora di avvio:

Continuo