AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10933880 VG!S Gas-Kochmulde 88.8cm 5Brenner edels

copiacopia
Miele - MIE10933880 VG!S Gas-Kochmulde 88.8cm 5Brenner edels

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a incasso

  • Tipo di piano di cottura - Fiamma del gas

  • Costruzione modulare - no

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516127543

Codice prodotto

MIE10933880

Cod. produttore

10933880

Produttore

MIE

Modello:

Montaggio a incasso

Tipo di piano di cottura:

Fiamma del gas

Costruzione modulare:

no

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

5

Posizione del comando:

Lato fronte

Materiale del supporto superiore:

Ghisa

Tensione:

230...230 V

Tipo di energia misurata:

Gas

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Numero di bruciatori a gas:

5

Protezione del dispositivo:

10 A

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Acciaio smaltato

Larghezza:

888 mm

Con bruciatore wok:

Larghezza di montaggio:

862...862 mm

Controllo da forno / fornello:

no

Profondità d'incasso:

490...490 mm

Kit di conversione richiesto:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

101 mm

Con copertura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Profondità:

508 mm

Altezza:

105 mm