AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10882030 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVario - 10882030

copiacopia
Miele - MIE10882030 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVario

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Senza telaio

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Esterno

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515996751

Codice prodotto

MIE10882030

Cod. produttore

10882030

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Corrente

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

592 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Profondità:

492 mm

Altezza:

46 mm