AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10881990 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75cm BrAter - 10881990

copiacopia
Miele - MIE10881990 VG!S Glaskeramik Kochstelle 75cm BrAter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del comando - Esterno

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515996768

Codice prodotto

MIE10881990

Cod. produttore

10881990

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del comando:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

764 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

4

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

Altezza di incasso:

490 mm

Profondità:

504 mm

Altezza:

43 mm