AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10751620 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 53cm C - 10751620

copiacopia
Miele - MIE10751620 VG!S Dunstabzug LA1/4fterbaustein 53cm C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Schermo piatto

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 360 m³/h

  • Regolazione potenza - 3 livelli

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515935446

Codice prodotto

MIE10751620

Cod. produttore

10751620

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Schermo piatto

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

360 m³/h

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

326 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

226 W

Profondità:

532 mm

Emissione di rumore:

67 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

326...326 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

50 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

320 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

B

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico annuo medio:

51.7 kWh

Consumo di corrente in modalità standby:

0.35 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A