AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10750520 Cappa aspirante schermo piatto 59cm Con - 10750520

copiacopia
Miele - MIE10750520 Cappa aspirante schermo piatto 59cm Con

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001053430

Codice prodotto

MIE10750520

Cod. produttore

10750520

Produttore

MIE

Cappa aspirante schermo piatto 59cm Con@ctivity acciaio inoxtipo di disegno Schermo piattoColore base alloggiamento acciaio inossidabileTipo di flusso d'aria Funzionamento dell'aria di scaricoAspirazione bordi nofrequenza 50 HzCarico connesso 86 W.Altezza del camino 0 ... 0 mmAltezza della cappa 37 mmAltezza totale 357 ... 357 mmampio 357 mmprofondità 592 mmRegolazione della potenza 3 passiEsecuzione dell'interruttore Premi il bottoneRegolazione del sovraccarico sìMax. uscita ventilatore modalità aria di estrazione 400 m³/hMax. Modalità di ricircolo della potenza del ventilatore 365 m³/hEmissione di rumore 63 dB (A) re 1 pWRiduzione del rumore noTipo di illuminazione GUIDATODiametro del collegamento dell'aria di scarico 150 ... 150 mmClasse di efficienza energetica A ++Consumo energetico medio annuo 24,5 kWhConsumo energetico in modalità standby 0,35 WClasse di efficienza fluidodinamica UN.Classe di efficienza luminosa UN.Classe per il grado di separazione del grasso C.Produttore MIELETipo DA3568