AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10681590 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm Power

copiacopia
Miele - MIE10681590 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm Power

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Modello del telaio - Altri

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Protezione del dispositivo - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515836088

Codice prodotto

MIE10681590

Cod. produttore

10681590

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Modello del telaio:

Altri

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del comando:

Lato fronte

Protezione del dispositivo:

0 A

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

378 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

2

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

500 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

51 mm