AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE10451560 VG!S Dunstabzug,LA1/4fterbaustein,88.5cm - 10451560

copiacopia
Miele - MIE10451560 VG!S Dunstabzug,LA1/4fterbaustein,88.5cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Tipo di ventilazione - A evacuazione aria

  • Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria - 360 m³/h

  • Posizione del ventilatore - Motore in alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515778302

Codice prodotto

MIE10451560

Cod. produttore

10451560

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Altri

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Tipo di ventilazione:

A evacuazione aria

Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria:

360 m³/h

Posizione del ventilatore:

Motore in alloggiamento

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Regolazione potenza:

3 livelli

Larghezza:

339 mm

Frequenza:

50 Hz

Aspirazione laterale:

no

Potenza:

232 W

Profondità:

884 mm

Emissione di rumore:

64 dB(A) re 1

Altezza del camino:

0...0 mm

Diametro dello scarico di uscita aria:

150...150 mm

Altezza totale:

339...339 mm

Tipo di interruttore:

Pulsante a sfioramento

Tipo di illuminazione:

LED

Materiale del filtro grassi:

Acciaio Inox

Altezza coperchio:

63 mm

Isolamento acustico:

no

Regolazione avviatore:

no

Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:

320 m³/h

Classe per il grado di separazione dei grassi:

A

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico annuo medio:

55.3 kWh

Assorbimento di potenza nello stato Off:

0.2 W

Classe per l\'efficienza fluidodinamica:

A

Classe di efficienza luminosa:

A