AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE09520630 VG!C Grill- & Bratblech anthrazit - 09520630

copiacopia
Miele - MIE09520630 VG!C Grill- & Bratblech anthrazit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Colore base - Antracite

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515261309

Codice prodotto

MIE09520630

Cod. produttore

09520630

Produttore

MIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra da forno

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Colore base:

Antracite

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso: