AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE09485210 VG!S Mikrowelle m.Grill,900/800W,26L.,7S - 09485210

copiacopia
Miele - MIE09485210 VG!S Mikrowelle m.Grill,900/800W,26L.,7S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di forno a microonde - Forno a microonde + grill

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Potenza massima di microonde - 900 W

  • Capacità della cavità - 26 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515237199

Codice prodotto

MIE09485210

Cod. produttore

09485210

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di forno a microonde:

Forno a microonde + grill

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Potenza massima di microonde:

900 W

Capacità della cavità:

26 l

Altezza:

305 mm

Profondità:

422 mm

Potenza max. del grill:

800 W

Colore di fondo facciata:

Acciaio Inox

Larghezza:

520 mm

Vassoio rotante:

Modalità di funzionamento griglia:

Comando:

Elettronico

Modalità di funzionamento aria calda:

no

Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:

no

Diametro del vassoio girevole:

325 mm

Numero di livelli di potenza:

7

Microonde con grill, 900/800W, 26L., 7 livelli, acciaio inox clst