AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE09430580 Gefrierschrank int NoFr. 65L. 3FAcher E - 09430580

copiacopia
Miele - MIE09430580 Gefrierschrank int NoFr. 65L. 3FAcher E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Potenza - 1 W

  • Capacità utile - 65 l

  • Numero di stelle - 4

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515202364

Codice prodotto

MIE09430580

Cod. produttore

09430580

Produttore

MIE

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Potenza:

1 W

Capacità utile:

65 l

Numero di stelle:

4

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Completamente integrato

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Capacità lorda:

76 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo energetico annuo medio:

183 kWh

Emissione di rumore:

36 dB(A) re 1

Larghezza:

559 mm

Altezza:

712 mm

Profondità:

554 mm

Larghezza di nicchia:

560...570 mm

Altezza di nicchia:

714...730 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

15 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

Segnalazione guasto:

Visibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Numero di cassetti / cestelli:

3

Indicatore della temperatura:

Visibile digitale

Capacità di congelamento:

4.9 kg/24h

VG! Congelatore int NoFr. 65L. 3 scomparti E bianco