AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE09138040 Weintemperierschr. unt 2Zonen 34 Fl.A. 0 - 09138040

copiacopia
Miele - MIE09138040 Weintemperierschr. unt 2Zonen 34 Fl.A. 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Adatto per fondazione

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

  • Capacità utile - 94 l

  • Potenza - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515035719

Codice prodotto

MIE09138040

Cod. produttore

09138040

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Adatto per fondazione

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Capacità utile:

94 l

Potenza:

0 W

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

597 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

818 mm

Consumo energetico annuo medio:

146 kWh

Emissione di rumore:

35 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

2

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

34

Profondità:

575 mm

Larghezza di nicchia:

600...600 mm

Altezza di nicchia:

820...870 mm

Profondità della nicchia:

580 mm

Categori di clima:

SN-ST

Temperatura:

5...18 °C

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Controllo della temperatura del vino a 2 zone 34 bottiglie con porta in vetro da 0,75L G ed