AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE09047620 VG!S Glaskeramik Kochstelle,27.2cm,Induk

copiacopia
Miele - MIE09047620 VG!S Glaskeramik Kochstelle,27.2cm,Induk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Induzione

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515019351

Codice prodotto

MIE09047620

Cod. produttore

09047620

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Induzione

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

16 A

Con zona a bicircuito:

no

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

288 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

2

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

500 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

73 mm