AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE08246340 VG!C GarbehAlter ungelocht f. Dampfgare - 08246340

copiacopia
Miele - MIE08246340 VG!C GarbehAlter ungelocht f. Dampfgare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli - no

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002515060650

Codice prodotto

MIE08246340

Cod. produttore

08246340

Produttore

MIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

no

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

no

Adatto per dispositivi da incasso: