AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE08109071 VG!C DGD GarbehAlter Deckel - 08109071

copiacopia
Miele - MIE08109071 VG!C DGD GarbehAlter Deckel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli - no

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514098388

Codice prodotto

MIE08109071

Cod. produttore

08109071

Produttore

MIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

no

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso: