AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE07222760 VG!S BA1/4gelmaschine,83cm breit,Dampffu - 07222760

copiacopia
Miele - MIE07222760 VG!S BA1/4gelmaschine,83cm breit,Dampffu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stiratrice a vapore

  • Larghezza del rullo - 83 cm

  • Larghezza - 985 mm

  • Altezza - 960 mm

  • Profondità - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514443690

Codice prodotto

MIE07222760

Cod. produttore

07222760

Produttore

MIE

Modello:

Stiratrice a vapore

Larghezza del rullo:

83 cm

Larghezza:

985 mm

Altezza:

960 mm

Profondità:

380 mm

Macchina da stiro, larghezza 83 cm, radio a vapore., LED