AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE07222690 VG!S BA1/4gelmaschine,83cm - 07222690

copiacopia
Miele - MIE07222690 VG!S BA1/4gelmaschine,83cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del rullo - 83 cm

  • Larghezza - 985 mm

  • Altezza - 960 mm

  • Profondità - 380 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514443638

Codice prodotto

MIE07222690

Cod. produttore

07222690

Produttore

MIE

Larghezza del rullo:

83 cm

Larghezza:

985 mm

Altezza:

960 mm

Profondità:

380 mm