AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE07104550 VG!S Glaskeramik Kochstelle 27.2cm, edel

copiacopia
Miele - MIE07104550 VG!S Glaskeramik Kochstelle 27.2cm, edel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piano di cottura - Altri

  • Modello del telaio - Acciaio Inox

  • Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente) - 2

  • Posizione del comando - Lato fronte

  • Tipo di energia misurata - Corrente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002514369655

Codice prodotto

MIE07104550

Cod. produttore

07104550

Produttore

MIE

Tipo di piano di cottura:

Altri

Modello del telaio:

Acciaio Inox

Numero di piastre di cottura ( utilizzabili contemporaneamente):

2

Posizione del comando:

Lato fronte

Tipo di energia misurata:

Corrente

Numero di piastre di cottura normale:

0

Colore base del telaio:

Acciaio Inox

Protezione del dispositivo:

16 A

Con zona a bicircuito:

no

Numero di piastre di cottura automatiche:

0

Materiale principali della superficie:

Vetro ceramica

Larghezza:

288 mm

Numero di piastre di cottura rapide:

2

Controllo da forno / fornello:

no

Con zona di tenuta in temperatura:

no

Indicazione calore residuo:

Nessuno

Con piastra di cottura:

no

Altezza di incasso:

500 mm

Profondità:

520 mm

Altezza:

73 mm