AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE05165170 VG!C Kombileiste schwarz - 05165170

copiacopia
Miele - MIE05165170 VG!C Kombileiste schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli -

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Colore base - Acciaio Inox

  • Adatto per elettrodomestici non da incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002512371377

Codice prodotto

MIE05165170

Cod. produttore

05165170

Produttore

MIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso: