AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Miele - MIE05001370 VG!C GarbehAlter 1,5L. gelocht - 05001370

copiacopia
Miele - MIE05001370 VG!C GarbehAlter 1,5L. gelocht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per gruppo fornelli - no

  • Adatto per apparecchi a microonde - no

  • Con maniglia - no

  • Colore base - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002512309219

Codice prodotto

MIE05001370

Cod. produttore

05001370

Produttore

MIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per gruppo fornelli:

no

Adatto per apparecchi a microonde:

no

Con maniglia:

no

Colore base:

Acciaio Inox

Adatto per elettrodomestici non da incasso:

Adatto per dispositivi da incasso: