MICRO TEK SRL - MIKMTK70ZHB10 F/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1 - MTK70ZHB10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Blu
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
305 M
EAN
7449075606183
Codice prodotto
MIKMTK70ZHB10
Cod. produttore
MTK70ZHB10
Produttore
MIK
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Blu
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.55 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1a (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
70 %


