AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKFRT2150XXX-E FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120 - FRT2150XXX-E

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKFRT2150XXX-E FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Confezione

  • 1000 M

EAN

2000000992860

Codice prodotto

MIKFRT2150XXX-E

Cod. produttore

FRT2150XXX-E

Produttore

MIK

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello MIKFRT2150XXX-E - FG29OHM16 2X1 50 MM2 CCA-S1B D0 A1 PH120