AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ820394-0108-I Staubschutzklappen fA1/4rAnschlussdosen

copiacopia
Metz - MEZ820394-0108-I Staubschutzklappen fA1/4rAnschlussdosen

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Rosso

  • Adatto per - Presa RJ45

  • Modello - Flap (mini sportello)

  • Larghezza - 12.5 mm

  • Altezza - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184110651

Codice prodotto

MEZ820394-0108-I

Cod. produttore

820394-0108-I

Produttore

MEZ

Colore:

Rosso

Adatto per:

Presa RJ45

Modello:

Flap (mini sportello)

Larghezza:

12.5 mm

Altezza:

1.5 mm

Diametro:

15.65 mm