Metz - MEZ820032-0103-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul licht - 820032-0103-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Adatto per - Altri
Modello - Flap (mini sportello)
Larghezza - 14.4 mm
Altezza - 4.06 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184149842
Codice prodotto
MEZ820032-0103-I
Cod. produttore
820032-0103-I
Produttore
MEZ
Colore:
Grigio
Adatto per:
Altri
Modello:
Flap (mini sportello)
Larghezza:
14.4 mm
Altezza:
4.06 mm
Diametro:
15.49 mm


