Metz - MEZ816719-01-2-I Staubschutzstecker fA1/4r RJ45 schwarz - 816719-01-2-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per - Altri
Numero RAL - 9005
Modello - Altri
Larghezza - 11.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4250184110408
Codice prodotto
MEZ816719-01-2-I
Cod. produttore
816719-01-2-I
Produttore
MEZ
Colore:
Nero
Adatto per:
Altri
Numero RAL:
9005
Modello:
Altri
Larghezza:
11.7 mm
Altezza:
6.1 mm
Diametro:
24.15 mm


