Metz - MEZ1528S91A121E OpDAT CM 3HE/7TE 12xSC-APC OS2 12 Pigt/1 - 1528S91A121E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 12
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4250184181439
Codice prodotto
MEZ1528S91A121E
Cod. produttore
1528S91A121E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
12
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Argento
Adatto per numero di inserti modulari:
12
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
SC
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
SC
Con custodia:
no
Con piastra frontale:
sì
Numero di unità rack:
3
Altezza:
128.9 mm
Larghezza:
35.3 mm
Profondità:
240 mm


