Metz - MEZ151R1EOJO50E OpDAT PK SC-D/LC-D G50/125 OM5 BR 2x2,0 - 151R1EOJO50E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 5 m
Numero di fibre - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4251394606408
Codice prodotto
MEZ151R1EOJO50E
Cod. produttore
151R1EOJO50E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
5 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Altri
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)