AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151R1EOEO10E OpDAT PK SC-D/SC-D G50/125 OM5 BR 2x2,0 - 151R1EOEO10E

copiacopia
Metz - MEZ151R1EOEO10E OpDAT PK SC-D/SC-D G50/125 OM5 BR 2x2,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

  • Numero di fibre - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394601755

Codice prodotto

MEZ151R1EOEO10E

Cod. produttore

151R1EOEO10E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Altri

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)