Metz - MEZ151P3EAMA10E OpDAT PK OS2 SCA/E2A 1m simpl. - 151P3EAMA10E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 (Diamond)
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251122199424
Codice prodotto
MEZ151P3EAMA10E
Cod. produttore
151P3EAMA10E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
E2000 (Diamond)
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
1
Tipo di cavo:
Simplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
sì
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


