AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151P3EAEA50E OpDAT PK SC APC/SC APC E9/125 OS2 BR 2,0 - 151P3EAEA50E

copiacopia
Metz - MEZ151P3EAEA50E OpDAT PK SC APC/SC APC E9/125 OS2 BR 2,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122188299

Codice prodotto

MEZ151P3EAEA50E

Cod. produttore

151P3EAEA50E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

5 m

Numero di fibre:

1

Tipo di cavo:

Simplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)