AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151P1JOJO05E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 0,5 m - 151P1JOJO05E

copiacopia
Metz - MEZ151P1JOJO05E OpDAT Patchkabel LC-D/LC-D OS2, 0,5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 0.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184197171

Codice prodotto

MEZ151P1JOJO05E

Cod. produttore

151P1JOJO05E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

0.5 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)