Metz - MEZ151P1AOAO10E OpDAT PK 2xST/2xST E9/125 OS2 BR 2x2,0 m - 151P1AOAO10E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - ST
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4250184148326
Codice prodotto
MEZ151P1AOAO10E
Cod. produttore
151P1AOAO10E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore del collegamento 1:
ST
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Connessione versione APC 1:
no
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Connessione versione APC 2:
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


