AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151J1AOAOB0E OpDAT Patchkabel 2xST/2xST OM3, 20,0 m - 151J1AOAOB0E

copiacopia
Metz - MEZ151J1AOAOB0E OpDAT Patchkabel 2xST/2xST OM3, 20,0 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184155331

Codice prodotto

MEZ151J1AOAOB0E

Cod. produttore

151J1AOAOB0E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

20 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)