AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ151J1AOAO10E OpDAT PK 2xST/2xST G50/125 OM3 BR 2x2,0

copiacopia
Metz - MEZ151J1AOAO10E OpDAT PK 2xST/2xST G50/125 OM3 BR 2x2,0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - ST

  • Categoria - OM 3

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184147817

Codice prodotto

MEZ151J1AOAO10E

Cod. produttore

151J1AOAO10E

Produttore

MEZ

Tipo di connettore del collegamento 1:

ST

Categoria:

OM 3

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Connessione versione APC 1:

no

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2 mm

Connessione versione APC 2:

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)