AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150Q1MA0020S OpDAT Pigtail E2000APC STB OS2 0,9mm 2m - 150Q1MA0020S

copiacopia
Metz - MEZ150Q1MA0020S OpDAT Pigtail E2000APC STB OS2 0,9mm 2m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria - OS2

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - E2000 (Diamond)

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Semi-Tight

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184164692

Codice prodotto

MEZ150Q1MA0020S

Cod. produttore

150Q1MA0020S

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria:

OS2

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

E2000 (Diamond)

Tipo di nucleo (costruzione):

Semi-Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Giallo

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)