Metz - MEZ15091071-I OpDAT modul LC SMblau/Keramik - 15091071-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184109778
Codice prodotto
MEZ15091071-I
Cod. produttore
15091071-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


