AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15090501-I Blindabdeckung ST

copiacopia
Metz - MEZ15090501-I Blindabdeckung ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per - ST compatibile

  • Numero RAL - 9005

  • Modello - Tappo di chiusura

  • Larghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184109709

Codice prodotto

MEZ15090501-I

Cod. produttore

15090501-I

Produttore

MEZ

Colore:

Nero

Adatto per:

ST compatibile

Numero RAL:

9005

Modello:

Tappo di chiusura

Larghezza:

12 mm

Altezza:

12 mm

Diametro:

10.5 mm