AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150811M20-E Kabelverschraubung M20

copiacopia
Metz - MEZ150811M20-E Kabelverschraubung M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 7...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122198243

Codice prodotto

MEZ150811M20-E

Cod. produttore

150811M20-E

Produttore

MEZ

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

7...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Schermato:

no