AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1504605912-F OpDAT slide2 Patchfeld VIK 12xE2000-S AP - 1504605912-F

copiacopia
Metz - MEZ1504605912-F OpDAT slide2 Patchfeld VIK 12xE2000-S AP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004990732

Codice prodotto

MEZ1504605912-F

Cod. produttore

1504605912-F

Produttore

MEZ

19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade, Bestuckt mit 12xE2000-S Kupplungen, Versetzte Kupplungsanordnung fur ein einfaches Handling, Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade, Auszug zur besseren Montage abkippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), 30 mm tiefenverstellbar, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25, 2xVIK-Einbauausschnitte, Vorbereitet fur den Einbau von vorkonfektionierten Leitungen