AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1503077506-E CP splice 6xLC-D OM4 12Pigt 33x13x4,5cm, - 1503077506-E

copiacopia
Metz - MEZ1503077506-E CP splice 6xLC-D OM4 12Pigt 33x13x4,5cm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122198977

Codice prodotto

MEZ1503077506-E

Cod. produttore

1503077506-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Bianco

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9010

Altezza:

339 mm

Larghezza:

128.2 mm

Profondità:

42.5 mm