AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1503005F06-E CP VIK 6xE2-DAPC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/ - 1503005F06-E

copiacopia
Metz - MEZ1503005F06-E CP VIK 6xE2-DAPC OS2 33x13x4,5cm, 6 Kup/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394603506

Codice prodotto

MEZ1503005F06-E

Cod. produttore

1503005F06-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Bianco

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

E2000 Compact (Diamond)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

E2000 Compact (Diamond)

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9010

Altezza:

339 mm

Larghezza:

128.2 mm

Profondità:

42.5 mm