Metz - MEZ1502707624-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D APC - 1502707624-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394632971
Codice prodotto
MEZ1502707624-E
Cod. produttore
1502707624-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.6 mm
Larghezza:
481.8 mm
Profondità:
256.9 mm


