AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024K77902-E OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM4 mit Crimps - 15024K77902-E

copiacopia
Metz - MEZ15024K77902-E OpDAT REG K splice 2xLC-Q OM4 mit Crimps

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Colore - Grigio

  • Con numero di giunti / adattatori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394637280

Codice prodotto

MEZ15024K77902-E

Cod. produttore

15024K77902-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

2

Tipo di connettore esterno:

LC-Quad

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Quad

Con custodia:

Con piastra frontale:

Altezza:

85 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

130 mm