Metz - MEZ15024B10S-S OpDAT REG S Splice S - 15024B10S-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Con numero di giunti / adattatori - 0
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Con pigtail - no
Con custodia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251122179730
Codice prodotto
MEZ15024B10S-S
Cod. produttore
15024B10S-S
Produttore
MEZ
Colore:
Argento
Con numero di giunti / adattatori:
0
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
no
Altezza:
121.2 mm
Larghezza:
128.9 mm
Profondità:
79.45 mm


